Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655359
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3166 04 10
EAN/GTIN:
     5059041898713
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Stecker A = 4-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Betriebstemperatur max. = +80°C

Einsteck-Reduzierstück. Ein Reduzierstück zur Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichem Bohrungsdurchmesser
Weitere Informationen:
Stecker A:
4-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Nylon Rohr, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, anschlussstück, 2655359, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31660410, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,88*
€ 18,36*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 19,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,84*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.