Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2656100
Hersteller:
Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
NBB4-12GM50-E2
EAN/GTIN:
5059040254954
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2550Hz
Betriebstemperatur min. = -40°C
DIN EN 60947-5-2. Bündiger Einbau. Schaltabstand bündig: M8 2mm, M12 4mm, M18 8mm Elektrische Ausführung in PNP und NPN Anschlusskabel 2m oder M12-Steckerverbinder Steckerbauform Mehrloch-LED gelb (allseitig einsehbar) Kabelbauform transparenter Deckel mit LED gelb Schaltzustandsanzeige LED gelb Verpolschutz und taktender Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2550Hz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 4mm pnp
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
2656100
,
Automation
,
Sensoren
,
Pepperl + Fuchs
,
NBB412GM50E2
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Proximity Sensors
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,29*
€ 59,69*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,41*
€ 61,82*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,92*
€ 64,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 65,58*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,05*
€ 67,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEPPERL+FUCHS Befestigungsflansch BF 12, für Sensor
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,32*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M12-Typ, M14-Typ, M18-Typ, M4-Typ, M5-Typ, M8-Typ
RS Pro
256001
ab € 17,37*
Zubehör
RS PRO Montagehalterung für M4 → M18-Näherungssensoren
RS Pro
7141697
ab € 11,84*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen