Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBB4-12GM50-E2 Ind Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Pepperl + Fuchs M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, IP68
Artikel-Nr.:
     721-04570303
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0002
EAN/GTIN:
     4050143422883
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,29*
€ 59,69*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,41*
€ 61,82*
€ 5,00*
ab € 50,92*
€ 64,13*
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 65,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,05*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000049
ab € 5,32*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,37*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,84*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.