Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Sechskant Steckschlüsseleinsatz SW 10mm x 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2658299
EAN/GTIN:
     5059044487143
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Steckschlüsselgröße = 10mm
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Sechskant
VDE 1000V zugelassen = Nein
Funkenfrei = Nein
Finish = sandgestrahlt
Gesamtlänge = 25 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
10mm
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Finish:
sandgestrahlt
Gesamtlänge:
25 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, 2658299, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, KAT000110L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.