Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO KAT0003/24L 1/2 Zoll Sechskant Steckschlüsseleinsatz SW 24mm x 38 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2658312
EAN/GTIN:
     5059044487266
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Steckschlüsselgröße = 24mm
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Sechskant
VDE 1000V zugelassen = Nein
Funkenfrei = Nein
Finish = sandgestrahlt
Modell = KAT0003/24L
Gesamtlänge = 38 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
24mm
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Sechskant
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Finish:
sandgestrahlt
Modell:
KAT0003/24L
Gesamtlänge:
38 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, 2658312, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, KAT000324L, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,73*
€ 61,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.