Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT ESD-sicherer Beutel x 20 → 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658648
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-211-1618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ = Feuchtigkeitsschutz für ESD-sichere Verpackung
Luftpolsterbeutel = Nein
Länge = 20 → 1000mm
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit Feuchtigkeitsbarriere
Typ:
Feuchtigkeitsschutz für ESD-sichere Verpackung
Luftpolsterbeutel:
Nein
Länge:
20 → 1000mm
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Highshield Beutel, PE-Beutel, esd luftpolsterbeutel, 2658648, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, EUROSTAT, 202111618, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,4274*
€ 1,8706*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8706*
€ 2,22601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7806*
€ 2,11891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7274*
€ 2,05561
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4274*
€ 1,69861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 187,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.