Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact BL2 BPC Industrie-PC, Intel Atom IP30 für Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272687
EAN/GTIN:
     4063151465001
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Prozessor Typ = Intel Atom
Serie = BL2 BPC
IP Schutzart = IP30
Versorgungsspannung = 24 V
Abmessungen = 92 x 99 x 63 mm
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Atom
Serie:
BL2 BPC
IP Schutzart:
IP30
Versorgungsspannung:
24 V
Abmessungen:
92 x 99 x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, industrie-pc atom, embedded pc, 2659015, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Phoenix Contact, 1272687, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.044,03*
€ 1.058,05*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,80*
€ 1.058,96*
Frei Haus
ab € 1.058,66*
€ 1.072,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1.068,44*
€ 1.082,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.095,97*
€ 1.144,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,20*
€ 1.361,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,90*
€ 1.360,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,37*
€ 1.355,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,56*
€ 1.309,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,97*
€ 1.304,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,58*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 22,62*
Zubehör
Phoenix
1147737
ab € 243,82*
Zubehör
Phoenix
1147738
ab € 170,32*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 31,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 66,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.