Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8971217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BL2BPC1541E-8/128-W10
EAN/GTIN:
     4063151465001
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffizientem Intel® Atom® E3940-Prozessor mit 128 GB eMMC und Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-Betriebssystem. Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BL2BPC1541E-8/128-W10
Ident Code:
1272687
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.175,18*
€ 1.191,00*
Frei Haus
ab € 1.223,89*
€ 1.278,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,00*
€ 1.417,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,08*
€ 1.416,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,36*
€ 1.409,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,60*
€ 1.404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,18*
€ 1.398,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,70*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 22,74*
Zubehör
Phoenix
1147737
ab € 248,52*
Zubehör
Phoenix
1147738
ab € 170,19*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 31,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 73,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.