Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 0 407 55 NiMH 9V Akku, 200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660386
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 407 55
EAN/GTIN:
     3245060407551
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Modellnummer = 0 407 55
Chemie = NiMH
Kapazität = 200mAh
Weitere Informationen:
Modellnummer:
0 407 55
Chemie:
NiMH
Kapazität:
200mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v-block akku 200mah, 9v block akku, ni-mh block akku, 2660386, Batterien und Ladegeräte, Akkus, 9V Akkus, Legrand, 040755, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, 9V Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.