| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2660527 Herst.-Nr.: 11.04.5789-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = HDMI Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker DisplayPort-Version = 1.1 Länge = 1.5m Auflösung max. = 1920 x 1200 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | HDMI | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | DisplayPort-Version: | 1.1 | Länge: | 1.5m | Auflösung max.: | 1920 x 1200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, 2660527, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1104578910, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |