Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Clip, Kabel-Ø 10mm Stahl Weiß 7 mm x 7mm x 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662298
EAN/GTIN:
     5059044492475
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Clip
Bündeldurchmesser max. = 10mm
Material = Polyethylen, Stahl
Farbe = Weiß
Länge = 14mm
Breite = 7 mm
Tiefe = 7mm
Maße [L x B x T] = 14 x 7 x 7mm
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Clip
Bündeldurchmesser max.:
10mm
Material:
Polyethylen, Stahl
Farbe:
Weiß
Länge:
14mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7mm
Maße [L x B x T]:
14 x 7 x 7mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 2662298, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, CLIP020750, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.