Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA Meister-Set Multifunktionsprüfgerät 4-Draht Ohne Auslösung 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662735
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Kochtopf-Set
Schleifenimpedanz-Prüfart = 4-Draht
Automatischer RCD Test = Nein
Modellnummer = PROFiTEST MF XTRA Meister-Set
Ohne Auslösung = Ja
Isolationsprüfspannung = 600V
Erdwiderstand = Ja
Schnittstellentyp = USB
Weitere Informationen:
Schleifenimpedanz-Prüfart:
4-Draht
Automatischer RCD Test:
Nein
Modellnummer:
PROFiTEST MF XTRA Meister-Set
Ohne Auslösung:
Ja
Isolationsprüfspannung:
600V
Erdwiderstand:
Ja
Schnittstellentyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Kochtopfset, Prüfspitze, Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, Sicherungfinder, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, kochtopf-set, prüfspitze 600v, 2662735, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Gossen Metrawatt, M537L, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Multifunction Testers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.867,70*
€ 3.081,36*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.961,55*
€ 3.081,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.000,49*
€ 3.121,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.981,55*
€ 3.201,21*
Frei Haus
ab € 3.094,87*
€ 3.214,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,21*
€ 3.809,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.185,28*
€ 3.790,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.116,54*
€ 3.708,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.981,55*
€ 3.548,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 446,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502S
ab € 199,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.