Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas Polymas Polyamid Installationsdose IP65, BxTxH 58mm x 64mm x 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Euromas Polymas Polyamid Installationsdose IP65, BxTxH 58mm x 64mm x 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2663091
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     38101100 PK 101-111
EAN/GTIN:
     4049505033324
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 58 x 64 x 34mm
Material = Polyamid
Länge = 58mm
Breite = 64mm
Höhe = 34mm
Schutzart = IP65
Anzahl der Anschlüsse = 0, -
Anzahl der Wege = 1
Serie = Euromas Polymas

Polyamid-Gehäuse - Serie Polymas, IP65. Kleine Steuergehäuse aus 30% glaskugelverstärktem Polyamid Geeignet für den Einbau von kleinen Elektronikbauteilen und Klemmsteinen Erhältlich mit oder ohne angespritzten Kabelverschraubungen (PG 11) Schutz vor einströmenden Flüssigkeiten nach IP65 Max. Temperatur +90°C Widerstandsfähig gegen Öl und Benzin Flammwidrig nach UL94-HB/1,6mm Farbe - silbergrau, ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
58 x 64 x 34mm
Material:
Polyamid
Länge:
58mm
Breite:
64mm
Höhe:
34mm
Schutzart:
IP65
Anzahl der Anschlüsse:
0, -
Anzahl der Wege:
1
Serie:
Euromas Polymas
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, 2663091, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Bopla, 38101100PK101111, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,16*
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 15,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,56*
€ 15,33*
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 19,93*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
M008220000
ab € 5,38*
Zubehör
Legrand
092042
ab € 12,20*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.