Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Bopla Euromas Polymas Polyamid Installationsdose IP65, BxTxH 98mm x 64mm x 34mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2663136
Hersteller:
Bopla
Herst.-Nr.:
38102400 PK 102-411
EAN/GTIN:
4049505032617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 98 x 64 x 34mm
Material = Polyamid
Länge = 98mm
Breite = 64mm
Höhe = 34mm
Schutzart = IP65
Anzahl der Anschlüsse = 0, -
Anzahl der Wege = 4
Serie = Euromas Polymas
Polyamid-Gehäuse - Serie Polymas, IP65. Kleine Steuergehäuse aus 30% glaskugelverstärktem Polyamid Geeignet für den Einbau von kleinen Elektronikbauteilen und Klemmsteinen Erhältlich mit oder ohne angespritzten Kabelverschraubungen (PG 11) Schutz vor einströmenden Flüssigkeiten nach IP65 Max. Temperatur +90°C Widerstandsfähig gegen Öl und Benzin Flammwidrig nach UL94-HB/1,6mm Farbe - silbergrau, ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
98 x 64 x 34mm
Material:
Polyamid
Länge:
98mm
Breite:
64mm
Höhe:
34mm
Schutzart:
IP65
Anzahl der Anschlüsse:
0, -
Anzahl der Wege:
4
Serie:
Euromas Polymas
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Verteilerdosen
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Universalgehäuse
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
leergehäuse ip65
,
leergehäuse
,
bopla leergehäuse
,
2663136
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Verteilerdosen
,
Bopla
,
38102400PK102411
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Junction Boxes
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,72*
€ 20,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,87*
€ 20,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,29*
€ 21,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 26,23*
Lager 102
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 29,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Grau 6mm/ 13mm, IP66, IP68, IP69
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen