Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Feinsicherung / 50A 14 x 51mm 400V Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663139
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 143 50
EAN/GTIN:
     3245060143503
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 50A
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Betriebsspannung = 400V
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Betriebsspannung:
400V
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10 stk, feinsicherung, legrand zylindersicherung, 2663139, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Legrand, 014350, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,62*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,378*
€ 4,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,91*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,98*
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,108*
€ 4,88852
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,378*
€ 4,01982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.