Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 3-polig + N-polig 100A SMD IP 65 55kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2664748
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207377 P3-100/I5/SVB-SW/N/HI11
EAN/GTIN:
     4015082073770
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 3-polig + N
Strom max. = 100A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 55kW
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3-polig + N
Strom max.:
100A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
55kW
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, hauptschalter eaton, 2664748, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207377P3100I5SVBSWNHI11, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,94*
€ 182,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,77*
€ 186,33*
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 196,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,90*
€ 204,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 271,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,36*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,63*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,55*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.