Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3/8 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Bit x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2665383
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003032001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Bitgröße = 4mm
Gesamtlänge = 175 mm
Antriebstyp = Sechskant
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Bitgröße:
4mm
Gesamtlänge:
175 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,20*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,27*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,10*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,10*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.