Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 157 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2665888
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030410001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Spitzentyp = Sechskant
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 157 mm
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 10,88*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 12,82*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 13,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,08*
€ 13,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,58*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.