Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM JCF Steckschlüsselsatz CrV-Stahl, 11-teilig 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666998
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     JCF-J11P
EAN/GTIN:
     3272670781092
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Set Typ = Steckschlüsselsatz
Serie = JCF
Größen im Set = 3/8
Stückzahl = 11
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Set Typ:
Steckschlüsselsatz
Serie:
JCF
Größen im Set:
3/8
Stückzahl:
11
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 11teilig, einhand knarrensatz, 2666998, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, SAM, JCFJ11P, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.