Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick EcoLine Seilzuggeber Absolut, 18 → 30 V DC 3000mm, EtherCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667250
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BCG08-E1BM0399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = EcoLine
Ausgangssignal Typ = EtherCAT
Hub = 3000mm
Versorgungsspannung = 18 → 30 V DC
Auflösung = 0,001 mm
IP Schutzart = IP50
Schnittstelle = EtherCAT
Gesamtbreite = 67mm
Gesamttiefe = 86mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verbindungstyp = 4-poliger M12-Stecker
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
EcoLine
Ausgangssignal Typ:
EtherCAT
Hub:
3000mm
Versorgungsspannung:
18 → 30 V DC
Auflösung:
0,001 mm
IP Schutzart:
IP50
Schnittstelle:
EtherCAT
Gesamtbreite:
67mm
Gesamttiefe:
86mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verbindungstyp:
4-poliger M12-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Miniseilzuggeber, sick absolutdrehgeber, absolut encoder, 2667250, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, BCG08E1BM0399, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,24*
€ 1.287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,49*
€ 1.282,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,19*
€ 1.228,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,35*
€ 1.171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,49*
€ 1.165,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.