Übersicht | "Miniseilzuggeber"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
Kübler D8.3B1.0300.A113.0000 |
€ 641,70* pro Stück |
| |
Kübler D5, 10 kOhm Mini-Seilzuggeber D5 kOhm (5 Angebote) Kübler D5, 10 kOhm Mini-Seilzuggeber D5 kOhm Umlenksensor zur Längen- und Wegmessung. Der Sensor nimmt über eine optionale Umlenkrolle die Aus- und Einzugstrecke eines Stahlseils als Drehbewegung a... |
|
€ 311,02* pro Stück |
| |
1544533 - DW250-70-PA-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544533 - DW250-70-PA-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 250mm, M12 Steckverbinder Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 250 mm |
|
€ 462,01* pro Stück |
| |
Kübler A30 Seilzuggeber, 48 V dc (2 Angebote) Serie = A30 Versorgungsspannung = 48 V dc IP Schutzart = IP50 Gesamthöhe = 32.45mm Gesamtbreite = 28.6mm Gesamttiefe = 40.7mm Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +80°C Nennstr... |
|
€ 289,74* pro Stück |
| |
1544531 - DW250-70-7E-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544531 - DW250-70-7E-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 250mm, M12 Steckverbinder Analogausgang, 4...20mA, Versorgungsspannung 12...30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 250 mm |
|
€ 672,62* pro Stück |
| |
Kübler C100 Seilzuggeber, 9 → 30 V dc (2 Angebote) Serie = C100 Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc IP Schutzart = IP67 Gesamthöhe = 108mm Gesamtbreite = 98mm Gesamttiefe = 68.4mm Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Verbin... |
Kübler D8.C100.0500.SW34.1000 |
€ 511,37* pro Stück |
| |
1544536 - DW500-70-PA-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544536 - DW500-70-PA-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 500mm, M12 Steckverbinder Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 500 mm |
|
€ 462,01* pro Stück |
| |
Kübler C100 Seilzuggeber Messung, 5 V dc, Analog (1 Angebot) Encoder-Technologie = Messung Serie = C100 Ausgangssignal Typ = Analog Versorgungsspannung = 5 V dc Auflösung = 12 bit IP Schutzart = IP67 Gesamthöhe = 108mm Gesamtbreite = 98mm Gesamttiefe = 68.4m... |
Kübler D8.C100.0500.A441.2000 |
€ 876,45* pro Stück |
| |
1544534 - DW500-70-7E-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544534 - DW500-70-7E-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 500mm, M12 Steckverbinder Analogausgang, 4...20mA, Versorgungsspannung 12...30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 500 mm |
|
€ 667,96* pro Stück |
| |
Kübler C100 Seilzuggeber Messung, 9 → 30 V dc, Relais (2 Angebote) Encoder-Technologie = Messung Serie = C100 Ausgangssignal Typ = Relais Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc Auflösung = 14 bit IP Schutzart = IP67 Schnittstelle = CANOpenmm Gesamtbreite = 98mm Gesamtt... |
Kübler D8.C100.0500.RC11.1000 |
€ 798,44* pro Stück |
| |
1544542 - DW1000-110-PA-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544542 - DW1000-110-PA-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 1000mm, M12 Steckverbinder Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 1000 mm |
|
€ 576,42* pro Stück |
| |
Kübler C100 Seilzuggeber Messung, 9 → 30 V dc, Relais (2 Angebote) Encoder-Technologie = Messung Serie = C100 Ausgangssignal Typ = Relais Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc Auflösung = 14 bit IP Schutzart = IP67 Schnittstelle = CANOpenmm Gesamtbreite = 98mm Gesamtt... |
Kübler D8.C100.0500.RC11.1200 |
€ 1.149,94* pro Stück |
| |
1544540 - DW1000-110-7E-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544540 - DW1000-110-7E-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 1000mm, M12 Steckverbinder Analogausgang, 4...20mA, Versorgungsspannung 12...30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 1000 mm |
|
€ 771,56* pro Stück |
| |
Kübler D125 Seilzuggeber Messung, 9 → 30 V dc, Analog (2 Angebote) Encoder-Technologie = Messung Serie = D125 Ausgangssignal Typ = Analog Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc Auflösung = 14 bit IP Schutzart = IP67 Gesamthöhe = 124mm Gesamtbreite = 118mm Gesamttiefe =... |
Kübler D8.D125.1000.RC11.1000 |
€ 1.019,69* pro Stück |
| |
1544545 - DW2000-110-PA-H1141, Seilzuggeber (6 Angebote) 1544545 - DW2000-110-PA-H1141 / Seilzuggeber Messbereich bis 2000mm, M12 Steckverbinder Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm, Versorgungsspannung max. 30V DC Schutzart: IP65 Messbereich [A...B]: 2000 mm |
|
€ 578,79* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Miniseilzuggeber | |  | Miniseilzuggeber für Längenmessungen an schwer zugänglichen Stellen
Seilzuggeber werden häufig auch als Seilzugencoder bezeichnet. Sie dienen dazu, Positionen von Werkstücken oder sonstigen Dingen mithilfe eines Messseils aus Edelstahl zu bestimmen oder sonstige Längenmessungen durchzuführen. Besonders präzise Messungen an schwer zugänglichen Stellen sind die bevorzugten Einsatzgebiete dieser Seilzuggeber. Seilzuggeber oder auch Seillängengeber werden schon seit vielen Jahren in der Längenmesstechnik eingesetzt und haben sich in den verschiedensten Einsatzbedingungen und Einsatzgebieten, besonders solchen mit schwierigen Einsatzbedingungen, bestens bewährt. Ein Höchstmaß an Präzision bei einer sehr kompakten Bauweise führen zu einer sehr hohen Zuverlässigkeit der Messeinrichtungen. Oftmals stellt ein Seilzuggeber oder auch Miniseilzuggeber die einzige Möglichkeit dar, ein Sensorsystem zur Messung von Längen oder Wegstrecken zu verwenden, da viele Konstruktionen keine anderen Möglichkeiten für geführte Sensorsysteme ermöglichen. Das Gleiche gilt auch dann, wenn eine einfache und flexible Integration eines Messsystems in vorhandene Konstruktionen gewünscht wird. Besonders Miniseilzuggeber bieten durch einen möglichen Anbau in vorhandene Systeme eine große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten.
Zur Funktionsweise von Miniseilzuggebern
Die Funktionsweise ist im Prinzip recht einfach. Ein Seilzuggeber besitzt im Inneren eine Trommel, auf welcher ein Messseil einlagig aufgewickelt wird. Durch das einlagige Aufwickeln des Seils kann eine sehr hohe Linearität über den kompletten Messbereich gewährleistet werden. Wird das Seil aus dem Geber herausgezogen, erfolgt natürlich eine Drehbewegung der Trommel. Diese ist an ihrer Achse direkt mit einem Winkelsensor bzw. Potentiometer oder Encoder verbunden. Diese registriert die Drehung und erzeugt proportional zur Seilbewegung ein entsprechendes elektrisches Signal, das zur Längenmessung dient. Erfolgt am Messseil kein Zug mehr, wird es durch eine im Geber eingesetzte Spiralfeder wieder aufgewickelt. Durch die Rückzugfeder braucht das Seil einfach nur am Messobjekt befestigt zu werden, was den Montageaufwand besonders gering hält. Mithilfe entsprechender Umlenkungsrollen sind auch indirekte Messwege umsetzbar.
Elektrische Ausgänge von Miniseilzuggebern
In Miniseilzuggebern kommen unterschiedliche Geber zum Einsatz, die ebenfalls unterschiedliche Ausgangssignale liefern können. Seilzuggeber mit analogen Ausgängen besitzen häufig eingebaute Potentiometer, welche die Drehbewegung der Trommel in elektrische Ausgangssignale umwandeln. Die aktuelle Stellung der Trommel wird durch einen entsprechenden Spannungswert am Ausgang des Gebers signalisiert. Viele der Miniseilzuggeber besitzen analoge Ausgänge mit einem Spannungswert zwischen null und zehn Volt.
Nach einem gänzlich anderen Prinzip arbeiten sogenannte Inkrementalgeber. Diese Geber liefern kein analoges Ausgangssignal wie Potentiometer. Bei einer Drehbewegung der Achse geben Sie Informationen über die Drehrichtung und die entsprechende Winkelveränderung ab. Die Winkelveränderung kann beispielsweise durch eine entsprechende Anzahl von Ausgangsimpulsen dargestellt werden. Eine höhere Anzahl von Impulsen bedeutet hierbei eine größere zur Änderung des Winkels. Diese Geber kommen beispielsweise in der digitalen Messtechnik zum Einsatz. Die Feststellung der Drehrichtung erfolgt in vielen Fällen über zwei gegeneinander phasenverschobene Ausgangssignale.
|
|