Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick HighLine Seilzuggeber Absolut, 10 → 30 V DC 10000mm, Profinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2667277
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BTF13-N1BM1099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Serie = HighLine
Ausgangssignal Typ = Profinet
Hub = 10000mm
Versorgungsspannung = 10 → 30 V DC
Auflösung = 0,001 mm
IP Schutzart = IP64
Schnittstelle = PROFINETmm
Gesamtbreite = 130mm
Gesamttiefe = 272mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Montagetyp = Flanschmontage°C
Verbindungstyp = M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Serie:
HighLine
Ausgangssignal Typ:
Profinet
Hub:
10000mm
Versorgungsspannung:
10 → 30 V DC
Auflösung:
0,001 mm
IP Schutzart:
IP64
Schnittstelle:
PROFINETmm
Gesamtbreite:
130mm
Gesamttiefe:
272mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Montagetyp:
Flanschmontage°C
Verbindungstyp:
M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Miniseilzuggeber, drehgeber absolut, 2667277, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, BTF13N1BM1099, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.751,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,26*
€ 2.289,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,63*
€ 2.276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,02*
€ 2.207,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,31*
€ 2.091,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,22*
€ 2.083,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.