Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Komfortgriff Griff, Backenweite 29mm, / Länge 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668280
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50A-29
EAN/GTIN:
     3272670648777
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 305mm
Backen-Öffnung = 29mm
Gesamtlänge = 305 mm
Grifftyp = Komfortgriff
Finish = Hochglanz
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
29mm
Gesamtlänge:
305 mm
Grifftyp:
Komfortgriff
Finish:
Hochglanz
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 2668280, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 50A29, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.