Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 500mm USB 2.0 Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 500mm USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2668457
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668457
EAN/GTIN:
     5059044505403
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb a micro...
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 2668457, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL21600WT5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,87*
€ 17,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.