Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1.8m USB 2.0 Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2668458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668458
EAN/GTIN:
     5059044505410
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel 1,8 m weiß
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 2668458, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL21602WT5PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,50*
€ 29,16
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.