Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
RS PRO USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2668459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2668459
EAN/GTIN:
     5059044505427
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb kabel schwarz usb 2.0
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, 2668459, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL216035PK, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 5,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,80*
€ 44,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.