Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 50mm 6-Punkt x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671365
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004500001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
wera sechskant-steckschlüsseleinsat...
Steckschlüsselgröße = 50mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Gesamtlänge = 117 mm
Antriebstyp = Sechskant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
50mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Gesamtlänge:
117 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz sw50, 2671365, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Wera, 05004500001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.