Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT 3/8 Zoll Akku-Schlagschrauber 12V 250bpm Bürstenlos / 81Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671527
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF503EN-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Akku-Schlagschrauber
Betriebsspannung = 12V
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Schlagzahl max. = 250bpm
Motor mit/ohne Bürste = BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen = 81Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 0
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12V
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Schlagzahl max.:
250bpm
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenlosNm
Maximales Drehmoment – Befestigen:
81Nm
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
0
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Industrieakku, Industriezelle, akku ratsche, 2671527, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF503ENXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 165,43*
€ 200,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,20*
€ 213,95*
Frei Haus
ab € 173,63*
€ 213,95*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,61*
€ 216,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,44*
€ 250,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF504N-XJ
ab € 161,85*
Ähnlich
DeWalt
DCF500N-XJ
ab € 180,87*
Ähnlich
DeWalt
DCF503N-XJ
ab € 162,99*
Ähnlich
DeWalt
DCF510N-XJ
ab € 189,55*
Ähnlich
DeWalt
DCF513N-XJ
ab € 174,23*
Ähnlich
DeWalt
DCF512N-XJ
ab € 166,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.