Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Industrie-PC, Intel Atom, 64 GB IP30 für Windows 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272688
EAN/GTIN:
     4063151465100
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Prozessor Typ = Intel Atom
IP Schutzart = IP30
Versorgungsspannung = 24 V
Abmessungen = 99 x 92 x 46 mm
Speicher auf der Hauptplatine = 64 GB
Weitere Informationen:
Prozessor Typ:
Intel Atom
IP Schutzart:
IP30
Versorgungsspannung:
24 V
Abmessungen:
99 x 92 x 46 mm
Speicher auf der Hauptplatine:
64 GB
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, phönix contact box pc, box pc, industrie-pc atom, 2671634, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Phoenix Contact, 1272688, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 951,40*
€ 980,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 951,42*
€ 981,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,42*
€ 986,19*
Frei Haus
ab € 958,82*
€ 990,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.031,22*
€ 1.098,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,74*
€ 1.307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,89*
€ 1.306,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,70*
€ 1.295,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,83*
€ 1.242,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,22*
€ 1.227,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,70*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 23,58*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 34,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 73,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.