Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick UM18 M18 Ultraschallsensor Ultraschall, zylindrisch 30 - 250 mm 10 → 30 V dc / 100 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672100
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM18-21112D211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Erfassungsbereich = 30 - 250 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP65
Länge = 58.2mm
Breite = 18mm
Tiefe = 58.2mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = Metall
Verpolungsschutz = Ja
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Erfassungsbereich:
30 - 250 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP65
Länge:
58.2mm
Breite:
18mm
Tiefe:
58.2mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
Metall
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor sick, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 2672100, Automation, Sensoren, Näherungsschalter, Sick, UM1821112D211, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.