Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSS84WT106 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 210 mA, 3-Pin UMT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672294
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSS84WT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 210 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = UMT3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
210 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
UMT3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2672294, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, ROHM, BSS84WT106, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.