Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA123YE3HZGTL SMD, PNP Digitaler Transistor -50 V / 100 mA, EMT3 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2672346
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA123YE3HZGTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -50 V
Gehäusegröße = EMT3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-50 V
Gehäusegröße:
EMT3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 2672346, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTA123YE3HZGTL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.