Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 4 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher höhensicher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673186
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 03 04
EAN/GTIN:
     4003773071679
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 4 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 230 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
4 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 10,33*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,78*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,78*
12
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 11,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,68*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.