Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 13 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 04 13
EAN/GTIN:
     4003773026198
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 200 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Griff-Material = PVC
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Griff-Material:
PVC
ESD-sicher:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,80*
€ 25,36*
8 Tage
10
3
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,40*
3
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 25,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,59*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.