Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE 17 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2673201
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 04 17
EAN/GTIN:
     4003773026211
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 200 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Griff-Material = PVC
ESD-sicher = Nein
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Griff-Material:
PVC
ESD-sicher:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
3
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 26,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,11*
€ 27,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,15*
3
€ 5,95*
ab € 20,33*
€ 27,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,99*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.