Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy T3PS60033P 3-Kanal Programmier Labornetzgerät 0 → 50W, 1 → 62V / 0 → 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677918
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS60033P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Serie = T3PS
Modellnummer = T3PS60033P
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 1 → 62V
Ausgangsstrom = 0 → 3.2A
Nennleistung = 0 → 50W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
T3PS
Modellnummer:
T3PS60033P
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
1 → 62V
Ausgangsstrom:
0 → 3.2A
Nennleistung:
0 → 50W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, 2677918, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Teledyne LeCroy, T3PS60033P, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.673,63*
€ 1.745,32*
Frei Haus
ab € 1.720,90*
€ 1.796,85*
Frei Haus
ab € 1.920,25*
€ 1.943,54*
€ 6,90*
ab € 1.949,56*
€ 1.972,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.278,67*
€ 2.317,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,32*
€ 2.076,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,57*
€ 2.074,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,25*
€ 2.063,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,42*
€ 1.993,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,63*
€ 1.991,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.