Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineares DC-Netzgerät Programmierbar 120V 6A 385W USB / RS232 / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387398
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS60033P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Lineares DC-Netzgerät, Typ=T3PS60033P, Ausgangsleistung=385 W, Ausgangsspannung 1, Max.=120 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=6 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=-888, Eingangsspannung, min.=-888, Reaktionszeit=100 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB RS232 Ethernet, Konformität mit Normen=-999, Serien=T3PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
254 mm
Nettogewicht:
12020 g
Tiefe:
455 mm
Bruttogewicht:
12020 g
Breite:
356 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, Lineares DC-Netzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.750,77*
€ 1.951,92*
Frei Haus
ab € 1.764,84*
€ 1.955,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.952,04*
€ 2.090,87*
€ 6,90*
ab € 1.979,01*
€ 2.118,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.298,13*
€ 2.479,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,87*
€ 2.488,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.070,72*
€ 2.464,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,85*
€ 2.385,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,33*
€ 2.342,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,04*
€ 2.322,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.