Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser FTL33 Vibronic Füllstandsschalter Edelstahl mit 5m Kabel PNP Frontbündiger Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679335
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4U3ABWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Vibronic
Montagetyp = Frontbündiger Einbau
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Kabellänge = 5m
Serie = FTL33
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Vibronic
Montagetyp:
Frontbündiger Einbau
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Kabellänge:
5m
Serie:
FTL33
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 2679335, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Endress+Hauser, FTL33AA4U3ABWSJ, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,00*
€ 285,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,95*
€ 285,53*
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 288,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.