Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 um 30V PNP 200mA 151mm Edelstahl IP65 Ventilsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384130
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4U3ABWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 µm, Typ=FTL33-AA4U3ABWSJ, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=151 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Ventilsteckverbinder, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 um
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,19*
€ 276,47*
Frei Haus
ab € 214,24*
€ 276,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 303,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.