Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PTC31B Absolut Drucksensor 100mbar bis 40bar, PNP, für Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679427
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PTC31B-AA7M1PGBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 100mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = PNP
Medium = Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie = PTC31B
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
100mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
PNP
Medium:
Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie:
PTC31B
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, endress+hauser druckaufnehmer, druckluftschalter, druckmessumformer absolutdruck, 2679427, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PTC31BAA7M1PGBWBJA, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,24*
€ 384,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 384,67*
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 409,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,72*
€ 453,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.