Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PTP31B Absolut Drucksensor 100mbar bis 40bar, PNP, für Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679432
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PTP31B-AA7M1PGBWBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 100mbar
Druckanzeige max. = 40bar
Genauigkeit = 0,3 %
Ausgangstyp = PNP
Medium = Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie = PTP31B
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
100mbar
Druckanzeige max.:
40bar
Genauigkeit:
0,3 %
Ausgangstyp:
PNP
Medium:
Stäube, Gase, Flüssigkeiten, Dämpfe
Serie:
PTP31B
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, endress+hauser druckaufnehmer, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2679432, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Endress+Hauser, PTP31BAA7M1PGBWBJ, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.