Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren R74GPneumatik Wechselventil, G1/2 Buchse, max. 17bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679462
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T74T-4GA-P1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
IMI Norgren Originalteile
Logikfunktion = ODER
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Gewindeanschluss = G1/2 Buchse
Serie = R74G
Betriebsdruck max. = 17bar
Gewindeanschluss - Standardgewinde = G
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/2Zoll
Gewindeanschluss - Gender = Buchse
Gehäusematerial = Zink

Absperrventil, abschliessbar. In modularen Anordnungen einsetzbar Auch als selbständiges Gerät verwendbar, da Ein- und Auslässe mit Gewinde versehen sind Abblase-Auslaß ebenfalls mit M5 Gewinde versehen Schieber in geschlossener Position mit einem Vorhängeschloß oder ähnlichem verschließbar
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Gewindeanschluss:
G1/2 Buchse
Serie:
R74G
Betriebsdruck max.:
17bar
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
G
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
1/2Zoll
Gewindeanschluss - Gender:
Buchse
Gehäusematerial:
Zink
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, ODER-Ventil, Wechselventile, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil 1", imi norgren originalteile, norgren absperrventil, 2679462, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Wechselventile, Norgren, T74T4GAP1N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Shuttle Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 175,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 180,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 183,06*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 163,07*
€ 191,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
BL64-401
ab € 415,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.