Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 40B-2 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 31.75mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679678
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100H-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572768037
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 40B-2
Teilung = 31.75mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = ANSI
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
40B-2
Teilung:
31.75mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
ANSI
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 40b-1 din 8187, din 8187, din 8187 05b 1, 2679678, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC100H1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 211,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 361,17*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 497,11*
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 534,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,15*
€ 425,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.