Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 100H-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 100H-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100H-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572768037
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 100H-1X5MTR Rollenkette ANSI Heavy, PHC 100H-1X5MTR, PHC 100H-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
9.530 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
30.000 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 211,93*
Frei Haus
ab € 296,87*
€ 361,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 497,11*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 467,71*
€ 534,52*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,26*
€ 628,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.