Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 10B Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572613320
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 10B
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 14.7mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Gesamtbreite = 9.65mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 4.7kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
14.7mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Gesamtbreite:
9.65mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
4.7kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679690, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC10B1SSX5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 127,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 135,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,72*
€ 304,23*
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 326,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.