| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 10B-1SSX5MTR Herst.-Nr.: PHC 10B-1SSX5MTR EAN/GTIN: 7316572613320 |
| |
|
| | |
| Edelstahlketten gewährleisten auch in sehr schwierigen Umgebungen eine gute Korrosionsfestigkeit. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, in denen ein sehr hoher Reinheitsgrad gefordert wird oder aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen. Die Ketten eignen sich für die Lebensmittelverarbeitung, für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, für Extremtemperaturen (-20 bis +400 °C) und für stark korrosive Umgebungen. Bei Verwendung von Spezialschmierstoffen sind Edelstahlketten bei Temperaturen bis 1 000 °C einsetzbar. Robuste Kette;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 26 mm | Verpackungslänge: | 280 mm | Packungsbreite: | 280 mm | Verpackungsvolumen: | 2.038 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,16* | € 127,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,42* | € 135,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,72* | € 304,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,12* | € 326,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|