Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 10B Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 15.88mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679693
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572613344
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 10B
Teilung = 15.88mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Bodenhöhe = 14.7mm
Walzendurchmesser = 10.16mm
Gewicht = 4.65kg
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B
Teilung:
15.88mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Bodenhöhe:
14.7mm
Walzendurchmesser:
10.16mm
Gewicht:
4.65kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, skf rollenkette, 2679693, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC10B1X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 4,30*
ab € 34,14*
€ 46,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,23*
€ 49,65*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,08*
€ 108,56*
€ 3,19*
ab € 93,19*
€ 116,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.