Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 10B-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 10B-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572613344
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 10B-1X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 10B-1X5MTR, PHC 10B-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.080 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
14.700 mm
Laschendicke T (mm):
1.7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 4,30*
ab € 34,14*
€ 46,79*
€ 8,95*
ab € 36,23*
€ 49,65*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,08*
€ 108,56*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 93,19*
€ 116,97*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.