Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PHC 16B Carbonstahl Triplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679770
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572615577
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Triplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = PHC
Kettenstandard = BS
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Triplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
PHC
Kettenstandard:
BS
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din8187 dreifach, din 8187, skf rollenkette, 2679770, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, SKF, PHC16B3X5MTR, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 325,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 467,45*
€ 552,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,42*
€ 755,50*
Frei Haus
ab € 729,15*
€ 812,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,56*
€ 657,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,96*
€ 580,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.