Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 16B-3X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 16B-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572615577
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 16B-3X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 16B-3X5MTR, PHC 16B-3X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
8.280 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
21.000 mm
Laschendicke T (mm):
3.1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 267,67*
€ 325,50*
Frei Haus
ab € 467,45*
€ 552,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,42*
€ 755,50*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 729,15*
€ 812,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,49*
€ 966,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,26*
€ 953,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,40*
€ 921,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,15*
€ 867,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.